スチール 切断機のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
146件の「スチール 切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール切断」、「スチールカッター」、「切断機」などの商品も取り扱っております。
用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番 EA166A 全長(mm) 170 質量(kg) 1.1 ねじ下穴サイズ(mm) Φ21 使用圧力(MPa) 0.62 切断能力(mm) スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm) 4 空気消費量(L/min) 280 所要圧縮機(kw) 1.5 ストローク数(min-1[回/分]) 3500 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm) 155 空気取入口 PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min) 110 エアーホース内径(Φmm) 6.5以上 ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力 鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6.3] 質量(g) 675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 2200 最小切断半径(mm) 内:45 外:50 電源(V) 単相100 電流(A) 5.8 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 260 高さ(mm) 177 仕様 二重絶縁 付属品 ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32 質量(kg) 1.6
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。 全長(mm) 約185 切断能力(mm) 鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI ニブラー
トラスコ品番 580-5091 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

パオックエアニブラ
鉄板などの直線切り、曲線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m]) 20000 使用圧力(MPa) 0.58 最高使用圧力(MPa) 0.7 切断能力(mm) 鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0 空気消費量(L/min) 112 取扱説明書 (2.97MB) ストローク数(min) 3500
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 3.5 ストローク数(min-1[回/分]) 1300 最小切断半径(mm) 120(内)、128(外) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 225 付属品 ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg) 3.4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm) 251 質量(kg) 1.18 穴径(Φmm) (推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 最小切断半径(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 9.5 全長(mm) 362 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能 過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 バッテリー リチウムイオン ストローク数(min-1[回/分]) 1900 切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)アルミニウム 2.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 4.0 ストローク数(min-1[回/分]) 1600 最小切断半径(mm) 50(軟鋼板2.3時) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 振動3軸合成値(m/s2) 17.0 全長(mm) 213 付属品 シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 3.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミ板 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4000 最小切断半径(mm) 30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB) 79 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 7 全長(mm) 255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 255×74×146 付属品 六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g) 本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様 ●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット アズワン品番 65-2157-09
1丁
12,000 税込13,200
翌日出荷

サンワ(電動工具)ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。 セット内容 動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質 本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 電圧(V) 100
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)鉄板カッター (ニブラー)
板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
トラスコ品番 446-9518 材質 刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂 全長(mm) 280 刃長(mm) 9 刃厚(mm) 2.7 切断能力(mm)鉄板 1.2 切断能力(mm)プラスチック 2 切断能力(mm)銅板 1.2
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

厚さ(mm) 最大使用範囲:厚さ2mmまで 全長(mm) 250 質量(kg) 1.28 直径(Φmm) 5(穴あけ部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷